3/22より値下げ!現場を応援

 

806544 ジャスタードリンクホルダー JD-4 TNK工業(SPEEDPIT) 20011872 806544 ジャスタードリンクホルダー JD-4 TNK工業(SPEEDPIT) 20011872

ジャスタードリンクホルダー JD-4

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20011872 品番 806544
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

ハンドルクランプステー角度は無段階調整、高さ5段階調整可能
ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
多種のドリンクをしっかりホールド。

材質アルミ 適合径(Φmm)22.5〜25.4 寸法(mm)幅:約75(最大)×高さ:約170 スライド長さ(mm)約130(最大) ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20011872
2025-04-30
用途:
バイク用
建設業・工事業

ボトルのサイズに合わせて調整できるのはいいのですが走行中に緩んでスカスカになります
走行中に慌てて手を伸ばして調整したので飛んでいくことはありませんでした
緩み止めの対策が必要です
あとクランプのギザギザが鋭利なので取付ける箇所にテープで保護してます
キズが気にならない人は直に取付ければいいと思います

2025-04-28
用途:
バイク用
建設業・工事業

ボトルのサイズに合わせて調整できるのはいいのですが走行中に緩んでスカスカになります
走行中に慌てて手を伸ばして調整したので飛んでいくことはありませんでした
緩み止めの対策が必要です
あとクランプのギザギザが鋭利なので取付ける箇所にテープで保護してます
キズが気にならない人は直に取付ければいいと思います

対象商品:
20011872
2022-02-01
用途:
折り畳み自転車に装着しました。
その他業種

黒色でシンプルなものを探していました。
取りつけも簡単でかっこいいよく満足しています。
ドリンクを入れていないとき、若干、アジャスター部分のぐらつきが気になりますが
問題ないレベルです。

対象商品:
20011872
2019-08-10
用途:
バイク運転時の水分補給
その他業種

取り付け簡単。使い勝手も良好です。シブくて見た目良し。

対象商品:
20011888
2017-06-14
用途:
バイクに取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

材質、機能、取付け、見た目全てとても満足でした!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする