※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
低温防水手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
全長(mm)
400
注文コード
20011925
品番
CRYOPLUS 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
サイズ・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
サイズ
L
材質
表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
全長(mm)
400
アズワン品番
3-6032-03
仕様
防水加工
種別
ロング
規格
EN388・EN511適合
温度範囲(℃)
-196〜+80