低温防水手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20011934 品番 CRYOLITE 8
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥19,470
販売価格(税別)
17,700

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。

サイズS 材質表面/防水レザー、内側/断熱フリース・Porelleフィルム 全長(mm)380 アズワン品番3-6035-01 仕様防水加工 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする