※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心用チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
70
注文コード
20012729
品番
307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
70
仕様
丸底
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
3-7086-05
遠心強度
3000G
胴径×全長(mm)
Φ35×99.5
オートクレーブの可否
可(121℃・20分間)