DKワックスネオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20012938 品番YQ1703
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。
WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。
水がかかっても白化することはほとんどありません。
非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
環境・健康に配慮した低VOC仕様です。

成分合成樹脂、水 種類水性(樹脂系) 内容量(L)2 標準使用量10mL(1m2当り) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 塗布面積(m2/本)約200
注意
※ワックスを使用されますと、ワックス膜で床材の持つ表面性能が隠れてしまいますので、ご注意ください。またマットコート塗装品に使用されますと、艶が上がり、化粧感が変わります。
※油加工された床(オイルステイン、ロウ仕上げ等)、水性・油性ワックスを使用した床塗装されていない木の床(白木床等)、特殊な床(ウルシ)、石床などにはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20012938
2020-01-17
用途:
廊下に塗る
農・林・水産業

妻がやらないので、私が数か月ごとに廊下にワックスがけをしているが、簡単でつやが長持ちして良かったので買い増ししました。

1人が参考にしています
対象商品:
20012938
2017-05-14
用途:
ダイケン床フロリングに使用
株式会社三星 様 (卸売・小売業)

長く持続性がありとても喜んでいる
始めにふき掃除して乾いてから塗り・・・からふきをするつやが増す

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする