名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 手袋・マスク・感染予防
名古屋眼鏡の メガネ 医療・検査用
アイカバー滅菌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
20013297
品番
8929-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
金属アレルギーの方に安心なプラスチック眼帯です。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
色
クリア
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
77×57、厚さ:1.8
本体質量(g)
8
商品説明動画
滅菌済み透明眼帯 アイカバーシリーズ
参考になった