名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 手袋・マスク・感染予防
名古屋眼鏡の メガネ 医療・検査用
アイカバー滅菌紐付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
20013306
品番
8928-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
テープで固定する必要がないためかぶれの心配がありません。紐を取り付ける面倒が省けます。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
色
クリア
材質
本体:ポリカーボネート 紐:コットン ストッパー:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:77×57、厚さ:1.9
本体質量(g)
9
ひも長(cm)
45
商品説明動画
滅菌済み透明眼帯 アイカバーシリーズ
参考になった