※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

2方,3方コック 耐薬品・耐熱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20013779 品番 8608-0080
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。

材質PVDF(ポリビニリデンフロライド) 形状3方 枝管外径(Φmm)8.8 枝管内径(Φmm)6 適合チューブ内径(Φmm)Φ7〜9 耐圧(bar)1(最大) アズワン品番3-6219-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする