ウインセス
ウインセスの クリーンルーム用ウェア類
ウインセスの クリーンルーム用手袋/指サック
薄手コットンインナー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
20014043
品番
No.2003-23
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,180
販売価格(税別)
¥
2,891
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%で、吸汗性が高いです。指先の感覚を損なわないように、薄い綿生地を使用し、立体縫製をしています。ゴム手袋着用時の蒸れ感や、アレルギー防止に役立ちます。
サイズ
S
仕様
マチ付き、左右兼用
材質
綿
全長(mm)
230
タイプ
ショート
アズワン品番
3-5265-01