ウインセス
ウインセスの クリーンルーム用ウェア類
ウインセスの クリーンルーム用手袋/指サック
薄手コットンインナー手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
20014059
品番
No.2003-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%で、吸汗性が高いです。指先の感覚を損なわないように、薄い綿生地を使用し、立体縫製をしています。ゴム手袋着用時の蒸れ感や、アレルギー防止に役立ちます。
サイズ
L
仕様
マチ付き、左右兼用
材質
綿
全長(mm)
288
タイプ
ロング
アズワン品番
3-5265-02