FX-JP900-N 日本語表示関数電卓CLASSWIZ PROFESSIONAL カシオ計算機 20014322 FX-JP900-N 日本語表示関数電卓CLASSWIZ PROFESSIONAL カシオ計算機 20014322

日本語表示関数電卓CLASSWIZ PROFESSIONAL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20014322 品番FX-JP900-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高精細LCDの採用で、従来の関数電卓では難しかった日本語表示を実現。
高精細液晶画面
TWOWAYPOWER&エコモード
特殊表面加工
メタリックキー
キー機能の色別表記
わかりやすいキー表記
高性能LSI&大容量メモリー
薄型ラウンドボディ
製品を保護するハードケース付き

桁数10桁 トラスコ品番754-6181 質量(g)約90(電池込み) 電源太陽電池およびボタン電池(LR44×1個) エコマーク認定認定 使用温度(℃)0〜40 機能高精細日本語表示、QRコード活用機能、表計算機能、エンジニアリング記号、不等式計算、高等統計分布計算、周期表機能、行列計算機能、ベクトル計算機能、整数抽出機能、総積計算機能、変数一覧表示、統計一覧表示、3桁区切り表示機能、その他の共通機能(分数・無理数・べき乗計算・対数関数・(逆)三角関数・微/積分計算・カルク/ソルブ機能・逆数/階乗計算・総和計算・べき乗根・n進計算・論理演算・指数関数・時間計算(60進)・(逆)双曲線関数・ENG計算・%計算・科学定数・単位換算機能・順列(nPr)・組合せ(nCr)・座標変換・数値丸め・乱数発生機能・(プレ)アンサー機能(Ans)・リプレイ機能・複素数計算・確率分布計算・エラー位置表示機能・マルチステートメント機能・四分位数(統計)算出機能・素因数分解機能・数表作成(2式)・循環小数表示機能・高次方程式(2〜4次)機能・連立方程式(2〜4元)機能・余り計算・最大公約数/最小公倍数計算機能)、オートパワーオフ キー数50 メモリー9(変数) 奥行D×幅W×高さH(mm)165.5×77×11.1(ハードカバー無し) 電池寿命約2年(ご使用方法により電池寿命は異なりますが、1日1時間使用した場合) 画素数192×63 ドット(液晶表示) エコマーク認定番号06 135 002

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20014322 FX-JP900-N 45529900 FX-JP900CW-N 高精細日本語表示 関数電卓 カシオ計算機 高精細日本語表示 関数電卓 カシオ計算機 1台 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20014322
2022-03-23
用途:
価格と機能性のバランスが良いと思います
日本アイキャン株式会社 様

昔に購入した関数電卓に比べ、価格と機能性のバランスが良いと個人的には思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする