大阪魂
SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
21
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20014386
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,927
販売価格(税別)
¥
10,843
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法I(mm)
1.05
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4