S/Cベルト不織布

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20014602 品番 SCB-10330-VF(#240)極細目
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。
長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。

用途
狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。
鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。
サビ落とし、バリの除去。
小物部品のバリ取り。
機械加工後の段差の調整。
粒度極細目(#240) ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 直径×穴径(Φmm)10×330 目の粗さ極細目 研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

ベルトシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20014602
2022-01-10
用途:
金属研磨(錆落とし)
サービス業

包丁、鋏、ナイフ類のさび落としに使用。#240をリョービの電気やすり BY-1030(ミニベルトサンダー)で使用。不織布ならではの、対象本体への傷などの影響がないので、通常の研磨サンドベルト(酸化アルミ等)の物とは異なる希少なベルトです。#240でも研磨力もあり、仕上げの状態まで持ってゆけます。広い面は、別途大きめのベルトサンダー(100X915)を用いて同等のベルトを使用しています。細かな部分は、このサイズのものが最高。価格が高いので乱用は禁物。寿命はまだわかりませんが、この手のものはゆっくりと研磨力が落ちるので、それなりに使い込めそう。

対象商品:
20014575
2021-07-13
用途:
自動車外装塗装
建設業・工事業

自動車下回り塗装に使用しました。削れすぎず、塗膜やサビを除去できるので安心して使えます。他のメーカーにはない粗めが選択できるので重宝しています。

対象商品:
20014602
2017-03-23
用途:
ステンレス部品 狭い部分の研磨
製造業

不織布研磨軸付ホイールを使っていたが すぐ減ってしまうため、このベルト式に変えてみた。狭い部分も使いやすく多少長持ちして有難い

対象商品:
20014602
2017-03-21
用途:
ステンレス部品 狭い部分の研磨
製造業

不織布研磨軸付ホイールを使っていたが すぐ減ってしまうため、このベルト式に変えてみた。狭い部分も使いやすく多少長持ちして有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする