※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

水平展開層

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20014734 品番 22.8535
参考基準価格(税別)¥379,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

HPTLC専用の展開層です。使用する有機溶媒の量がきわめて少なく、溶媒の節約が可能です。2方向からの展開ができます。容器材質がフッ素樹脂で、様々な溶媒に対応可能です。展開層のトレイ部に展開溶媒を置くことにより展開表面の前飽和が行えます。

種別HPTLC用 280×180×55 材質(容器部)フッ素樹脂 寸法(mm)280×180×55 質量(kg)4.3 適合サイズ(mm)(プレート)200×100 アズワン品番3-3358-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする