DLAB
DLABの 撹拌・粉砕・混合関連
DLABの 振盪器
DLABの ラボシェイカー
デジタルシェーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20014987
品番
SK-L180-Pro
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
アズワン品番
3-7044-01
寸法(mm)
300×340×100
質量(kg)
8.1
許容荷重(kg)
2.5
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
消費電力(W)
30
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜350
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2m(3Pプラグ)
振盪幅(mm)
4
防塵防水性能
IP21
振盪方式
汎用アタッチメント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
3-7044-03 デジタルシェーカー 往復 SK-L180-S
参考になった