※使用例

デジタルシェーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20015075 品番 SK-D3309-Pro
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。

アズワン品番3-7044-10 寸法(mm)360×430×106 質量(kg)9 許容荷重(kg)5 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 消費電力(W)50 回転数(min-1[r.p.m])10〜70 モーターブラシモーター 電源コード(m)2m(3Pプラグ) 振盪幅(mm)- 防塵防水性能IP21 振盪方式シャーレ用アタッチメント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

3-7044-03 デジタルシェーカー 往復 SK-L180-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする