ESW-415 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音 20015135 ESW-415 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音 20015135 ESW-415 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音 20015135 ESW-415 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音 20015135 ESW-415 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音 20015135 ESW-415 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音 20015135

吸音・防音材ホワイトキューオン

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20015135 品番 ESW-415
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
厚さ(mm)50 長さ(mm)910 幅(mm)415 質量(g)560 有効寸法(mm)幅400×長900×厚50 面密度(kg/m3)30
注意
※ホワイトキューオンは自立できません。押しピン、強力両面テープ、スプレー糊等を使用して壁面に接着して下さい。(突っ張り棒等で押さえる方法もあります)
※【カットされる際の注意点】厚み50mmのホワイトキューオンは非常に強い繊維であり、密度もあるため、通常のカッターではカットしにくい素材だとご理解下さい。本格的防音工事によく使われるほどの強度のため、下記のようなプロ向けツールのご使用を推奨しています。
・電動丸ノコ(刃を裏返して装着)
・大型裁ちバサミ
・切れ味の良い替刃 (例)「オルファ特専黒刃」等を刃先8mm位を折りながら、常によく切れる状態でカットするなど
※商品の性質上、製造ロット等の関係で色合いや風合いの違い、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※不燃性ではありません。
※ホワイトキューオンは低い周波数の吸音には不向きです。
※ホワイトキューオンは「吸音材」で遮音性能は有していません。音は減音しますが、通り抜けます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20015108
2025-11-15
用途:
発電機の防音

防音効果の追加分で購入しましたが、断熱の効果もあったのでまた利用したいと思います

2025-04-18
用途:
内壁の遮音
東英産業株式会社 様 (建設業・工事業)

事務所内トイレの遮音の効果は、想定以上であった。
ドア等開口部への使用は、使い勝手の上で避けたのですが、満足のいくものです。

1人が参考にしています
2025-06-15
用途:
作業所の窓部分へ施工
プレミアム ギター スクエア 様

若干の音漏れはあるがおおむね満足、加工性が良ければとは思う。

1人が参考にしています
対象商品:
20015144
2023-05-31
用途:
外の音の遮音の為
その他業種

電車の音がうるさいので、窓に貼りました。
気持ち電車の音が少し静かになった気がします。
軽いので取り外しもできます。
高さがもう少しあれば、良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
20015108
2022-10-29
用途:
グランドピアノの消音
その他業種

厚さ1aなので譜面台の下に丁度収まりました。カッターやハサミで簡単にカットできたので、ピッタリに合わせる事ができました。

2人が参考にしています
対象商品:
20015108
2022-04-08
用途:
事務所、作業場での利用
卸売・小売業

小物を磨くときにリューターのバフを押し付けた時「グーン」とテーブルに響いていた音を軽減したくて磨くとき下に引いて利用しています。

2021-05-02
用途:
ピアノの騒音対策
サービス業

壁とピアノ背面の間に挟んで使用しています。大分響きがソフトになりました。ペットや子供が触っても安心なところが選んだポイントです。材質も柔らかく、使いやすいです。

4人が参考にしています
対象商品:
20015135
2021-04-11
用途:
窓からの騒音防止
卸売・小売業

マンション廊下側からモーター音が響くため、購入。
窓に立てかけています。音が減って効果を感じます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする