新富士バーナー
新富士バーナーの 床/コンクリート/道路用
新富士バーナーの 線引き
新富士バーナーの テープ
ロードマーキング用プライマー 液状タイプ コンクリート用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
20015214
品番
RM-502
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
プライマーは路面を活性化させ、接着力を強くする役割があります。
主な用途
マーキング
種別
引火性、液体
主成分
トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※水分を含みやすい箇所や凸凹がある下地への設置は避け、下地を十分にならしてから施工してください。