泥除け トラック用

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20015303 品番 -
在庫数量:残り239点
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。

幅(mm)600 材質EVA 高さ(mm)900 厚さ(mm)2 用途トラックの泥除けに
注意
※光沢のある表面には梱包時にどうしてもキズが生じますので、ご了承ください。
※寒冷地では材料の特性上ワレやヒビの症状が生じる事がありますので、ご了承ください。
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20015294
2025-11-04
用途:
トラックの泥よけ

非常によかったが、微かにアールがつきますね。
購入時は大きな箱に入ってて綺麗に包装され、真っ直ぐでしたが
はりこの様な商品は特性上どちらかにアールしててしまうね…
でも、素材、品質、厚みは非常に良かった。

2026-01-06
用途:
破損泥よけの作成
株式会社丹祥堂 様

純正品が高額で、同等に近くハサミでカット出来き代用出来るので便利です。

対象商品:
20015285
2025-12-22
用途:
トラック用マッドガード
飲食業

ロールではなくシート状態で届くので癖が付いて無いのでとても使いやすい

2025-07-13
用途:
小型トラックの泥除けに
農・林・水産業

純正品が切れてきたので取り外して型取りカッターで切り抜いて使用してます。
純正品で揃えるよりお得で節約出来るのでありがたいです。

2人が参考にしています
2025-04-30
用途:
4tトラックに使用します。
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

4tトラックの泥除けに使用する予定です。まだ使用していませんが、期待通りの品物です。少し目立つかなと思い赤い色にしました。

対象商品:
20015267
2025-04-18
用途:
貨物車両の泥よけ
運輸・通信業

サイズ感がちょうど良く無駄にカットする事なくステンレス
化粧板に装着でき 大変満足しています

2025-03-12
用途:
大型トラックの泥除け
有限会社淡路環境 様

分厚くてよかった。
ネジ穴をこちらで開けるのだがおおよそのネジの丸形があればよいのに。

2025-02-26
用途:
車のメンテナンス時

厚めを求めていたので、3mmサイズがあるのがよい。悪路も走行するため、耐久性がどのくらいあるかはまだわからないが、見たかんじでは質もよさそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付方法を教えてください。
回答:
ツヤのあるほうを外側に向けてご使用ください。
ツヤのないほうはタイヤ側になります。
1人が参考にしています
2023-06-29
質問:
赤、黒以外の色はありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-06-29
質問:
カットして使用できますか。
回答:
推奨はしておりませんので、お客様判断でお願いいたします。
2023-06-29

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする