大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3W-ZECウエルドBT(トッキ4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20015795
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,850
販売価格(税別)
¥
5,318
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法H(mm)
2
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
2.2
寸法h(mm)
1
ねじの呼び
M6
突起数
4