大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3W-ZECウエルドBT(トッキ4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(270個)
注文コード
20015890
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,639
販売価格(税別)
¥
9,672
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法H(mm)
2.5
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
2.5
寸法h(mm)
1.3
ねじの呼び
M8
突起数
4