4X6 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019015 4X6 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019015 4X6 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019015

アロック(+)アプセットコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1800個) 注文コード 20019015 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,768
販売価格(税別)
20,698
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法s(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする