画像準備中

ロックライン高圧HPTノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード20019046 品番79055BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は258種類から選べます 他の種類を見る
ねじ寸法1/8 ノズル口径(Φmm)4.1 ノズル長(mm)31.8 角度(°)(スイング)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20019046 79055BLK 28788699 79055-BLK 画像準備中 1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン) 1パック(10個) 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする