大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
アロック(+)アプセットコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20019180
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,376
販売価格(税別)
¥
14,887
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5