大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
アロック(+)アプセットコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20019216
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,342
販売価格(税別)
¥
15,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6