4X8 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019381

 

4X8 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019381
4X8 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019381
4X8 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019381

GBSUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
呼び径dM4
長さ(mm)8
内容量1袋(2000個)注文コード20019381品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,230
販売価格(税別)
49,300
長さ(mm)8寸法t(mm)1.5表面処理GB寸法s(mm)2.5寸法k(mm)2.3呼び径dM4寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする