4X20 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019417 4X20 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019417 4X20 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019417

GBSUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20019417 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,292
販売価格(税別)
16,629
長さ(mm)20 寸法t(mm)1.5 表面処理GB 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)2.3 呼び径dM4 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする