5X30 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019505 5X30 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019505 5X30 GBSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20019505

GBSUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20019505 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,859
販売価格(税別)
9,872
長さ(mm)30 寸法t(mm)1.9 表面処理GB 寸法s(mm)3 寸法k(mm)3.1 呼び径dM5 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする