大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GBSUSピン6カクアナ(サラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20019530
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,391
販売価格(税別)
¥
22,174
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2.2
表面処理
GB
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
3.72
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
12