関西ペイント
関西ペイントの 塗料うすめ液/処理剤
関西ペイントの うすめ液
関西ペイントの その他塗料うすめ液
レタンPGシンナー 超遅乾型
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
20021173
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
特性
超遅乾
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性