8X50 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021481 8X50 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021481 8X50 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021481

GBSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼びM8 注文コード20021481 品番8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,959
販売価格(税別)
9,054
この商品は呼び・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 呼びM8 表面処理GB 寸法s(mm)5 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする