3X6 SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂 20021517

 

3X6 SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂 20021517
3X6 SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂 20021517
3X6 SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂 20021517

SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード20021517品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,446
販売価格(税別)
29,496

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6寸法k(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする