用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)色シャニンブルー引火点(℃)24(ホワイト)粘度63KU(ホワイト)膜厚(μm)25~35不揮発分57.0%(ホワイト)密度1.19(ホワイト)希釈剤ハイアートCBエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40混合比主剤:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時)可使時間(時間)4(20℃)乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)120~170適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ