エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 熱調理機・加熱機器
エムテートリマツの 焼物器
18-8焼網
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20023344
品番
175×895mm
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×895
材質
18-8ステンレス
外枠径(mm)
4
網目
(線径)クリンプ網1.5×15mm目