18-8焼網

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20023378 品番 265×445mm
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。

形状 寸法(幅W×奥行D)(mm)265×445 材質18-8ステンレス 外枠径(mm)4 網目(線径)クリンプ網1.5×15mm目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20023353
2018-12-10
用途:
焼き物調理に
医療法人西病院 様

ステンレスだと塩分のあるものを炭火焼しても錆びずにすみます。金属線は細いので、製品寿命は短いかもしれませんが、錆びた金網を使うより料理が汚れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする