エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 熱調理機・加熱機器
エムテートリマツの 焼物器
18-8合せ焼網大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20023448
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
315×355
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
210
網目
(線径)クリンプ網1.5×20mm目