18-8ステン太線クリンプ焼網丸

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20023527 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。

形状 外径(Φmm)270 材質18-8ステンレス 外枠径(mm)4 網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
調理時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

焼きなすをつくるときに必須アイテムです。あみが丈夫でしっかりしているので、繰り返し使っても、切れることがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする