色フラットブラック特性耐久、速乾引火点(℃)-4.0(ルチールホワイト)粘度100KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー時)20~25、(エアレス時)25~30、(刷毛)25~30不揮発分31.0%(ルチールホワイト)密度1.02(ルチールホワイト)希釈剤アートラッカーシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、ハケ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)80~100、(エアレス時)60~80、(刷毛)20~40混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~170、(刷毛)110~130適合下塗りイサムラッカープライマー、イサムラッカーサーフェサー