用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。特性耐薬品、耐溶剤引火点(℃)6.0粘度30秒(FC#4)主な用途金属膜厚(μm)30~35不揮発分64.0密度1.14希釈剤エポロ500シンナー塗布方法エアスプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)60~90混合比2液(3:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)5(23℃)乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~120(各回)適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー