エムテートリマツ
#7700 18-0ティースプーン(穴無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20024358
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
134
形状
ティースプーン
種別
ティースプーン
食器の種類
洋食器
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
箸・カトラリー・箸置き
スプーン
#7700 18-0ティースプーン(穴無) エムテートリマツ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります
スプーン
フォーク
取り分け用カトラリー/サラダサーバー
箸
箸置き・カトラリーレスト
テーブルナイフ・デザートナイフ
蓮華(れんげ)
カトラリーセット
バターカッター・バターナイフ
シェアする
マイページ