イサム塗料
イサム塗料の 多用途
ハイアート5000 夏用 遅延剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.5kg)
注文コード
20024375
品番
245-3830-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
希釈剤
ハイアート5000エコシンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性