‐ #7700 18-0コーヒースプーン(穴無) エムテートリマツ 20024376

#7700 18-0コーヒースプーン(穴無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20024376品番
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
材質18-0ステンレス全長(mm)118形状ティースプーン種別コーヒースプーン食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする