エムテートリマツ
#7700 18-0デザートフォーク(穴明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20024437
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
180
形状
給食フォーク
種別
デザートフォーク
食器の種類
洋食器