エムテートリマツ
#7700 18-0ロングベビースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
ー
注文コード
20024473
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
172
形状
給食スプーン
タイプ
ー
種別
ロングベビースプーン
食器の種類
洋食器