‐ #7700 18-0ロングベビースプーン エムテートリマツ 20024489

#7700 18-0ロングベビースプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ穴あき注文コード20024489品番
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質18-0ステンレス全長(mm)172形状給食スプーンタイプ穴あき種別ロングベビースプーン食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする