画像準備中

ユーピートップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) クリヤー 注文コード20024497 品番250-3788-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
耐薬品性に優れています。
金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。
外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。

クリヤー 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品 用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。 主成分ウレタン樹脂 引火点(℃)24.0(ルチールホワイト) 粘度70KU(ルチールホワイト) 主な用途金属、プラスチック 膜厚(μm)(刷毛)30〜40、(エアスプレー)30〜50、(エアレス)40〜60 不揮発分65.0%(ルチールホワイト) 密度1.26(ルチールホワイト) 希釈剤ユーピートップシンナー 塗布方法刷毛、エアスプレー、エアレス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛)5〜10、(エアスプレー)15〜35、(エアレス)15〜25 混合比2液(5:1) 塗り重ね可能時間(時間)最小/5(23℃)、最大/72(23℃) 可使時間(時間)3(23℃) 乾燥時間指触/15分(23℃)、指圧/3時間(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/30分(80℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)(刷毛)110〜130、(エアスプレー)130〜150、(エアレス)120〜140 適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※内部においても照明等の近くで使用する場合には「硬化剤外部形」をご使用ください。場合により変色する恐れがあります。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする