曜日別特売
‐ 18-0幼児用フォーク(穴明)ミニ エムテートリマツ 20024735

18-0幼児用フォーク(穴明)ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)128
内容量1個注文コード20024735品番
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
材質18-0ステンレス全長(mm)128形状幼児フォーク仕様3本刃種別フォーク食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする