エムテートリマツ
KY-1デザートスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20024884
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
高級でしかもリーズナブルです。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
182
形状
デザートスプーン
種別
デザートスプーン
食器の種類
洋食器