大阪魂
アロック3カ-B (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼びd
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
32
35
38
40
42
45
50
9
13
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
ピッチ(mm)
1
0.8
1
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20024938
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,046
販売価格(税別)
¥
11,860
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
40
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6