エムテートリマツ
18-8漆黒ティースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20024954
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
和食にも合う黒いカトラリーです。
材質
18-8ステンレス、イオンプレーティング加工
全長(mm)
138
形状
ティースプーン
種別
ティースプーン
食器の種類
洋食器